Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CPH3116-TL-E SMD, PNP Transistor –50 V / -1 A 1 MHz, CPH 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454110
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CPH3116-TL-E
EAN/GTIN:
     5059042611076
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = CPH
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 900 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –50 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.9mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-PNP-Transistoren, bis zu 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
CPH
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
900 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.9mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1454110, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, CPH3116TLE, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,17*
€ 429,7923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 360,84*
€ 429,3996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,00*
€ 410,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,07*
€ 395,1633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,69*
€ 361,3911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.