Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MBT3904DW1G SMD, NPN Transistor Dual 40 V / 200 mA 100 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454028
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBT3904DW1T3G
EAN/GTIN:
     5059042564020
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 150 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
150 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 1454028, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MBT3904DW1T3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,90*
€ 295,001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,80*
€ 293,692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,60*
€ 267,274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,40*
€ 265,846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,40*
€ 242,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.