Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD50G SMD, NPN Transistor 400 V / 1 A 2 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453572
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD50G
EAN/GTIN:
     5059042555189
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 400 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 15 W
Gleichstromverstärkung min. = 30
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 500 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 2 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.38mm

Hersteller-Teilenummern mit S als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
400 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
15 W
Gleichstromverstärkung min.:
30
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
500 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
2 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.38mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1453572, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD50G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.