Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC857CLG SMD, PNP Transistor –45 V / -100 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453514
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC857CLT1G
EAN/GTIN:
     5059042684193
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 420
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Kleinsignal-PNP-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
420
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, onsemi transistor, 1453514, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC857CLT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.