Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC808-25LT1G SMD, PNP Transistor -25 V / –500 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453351
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC808-25LT1G
EAN/GTIN:
     5059042688009
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -25 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 225 mW
Gleichstromverstärkung min. = 160, 250
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –30 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Kleinsignal-PNP-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-25 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
225 mW
Gleichstromverstärkung min.:
160, 250
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–30 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1453351, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC80825LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,41*
€ 94,4979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,30*
€ 93,177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,62*
€ 91,1778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,18*
€ 85,8942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,38*
€ 73,0422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.