Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1448664
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5803-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 3m rolin...
hdmi kabel sonstige
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = HDMI Ethernet
Steckverbinder 2 = HDMI Ethernet
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = Premium
Schirmung = Doppelabschirmung

Roline Premium zertifizierte HDMI-Kabel mit Ethernet. Ein hochgradiges vergoldetes Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet, das 4K/Ultra HD-kompatibel ist. Dieses Kabel erfüllt die höchsten Leistungsanforderungen und wurde von der HDMI Association geprüft und als Premium anerkannt. Diese Zertifizierung bietet Sicherheit, dass dieses HDMI-Kabel zukunftssicher ist und konsequent arbeiten wird. Eigenschaften und Vorteile. HDMI-Ethernet-Kanal, zum Hinzufügen von Hochgeschwindigkeitsvernetzung zu einer HDMI-Verbindung. Eliminiert den Bedarf für separates Ethernet-Kabel. Audio-Rückleitungskanal, durch den ein über HDMI verbundenes TV-Gerät mit integriertem Tuner Audiodaten "upstream" zu einem Surround-Audiosystem senden kann. Definiert Eingangs-/Ausgangsprotokolle für wichtige 3D-Videoformate. 4K-Unterstützung - Ermöglicht Videoauflösungen bis zu 2160p60 – weit über 1080p hinaus. 2x HDMI-Steckverbinder. Hochwertiges Kabel mit goldenem Metallsteckergehäuse und Hülse für verbesserte Abschirmung. Vergoldete Kontakte für höhere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
HDMI Ethernet
Steckverbinder 2:
HDMI Ethernet
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
Premium
Schirmung:
Doppelabschirmung
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k, 1448664, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, Roline, 1104580310, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.