Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic O8 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich >3 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic O8 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich >3 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-1443584
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O8E200
EAN/GTIN:
     5059040090330
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = >3 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = Kabel
Kommunikationsprotokoll = IO-LINKV
Anschlusstyp = Kabel
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP65, IP67
Strom max. = 15 mA
Schnittstelle = IO-Link
Gehäusematerial = ABS, Edelstahl°C
Erfüllte Normen = CE, EN 60947-5-2

Photoelektrische Miniatur-Sensoren der Serie O8. Photoelektrische Sensoren der Serie O8 von ifm electronic sind für Anwendungen geeignet, bei denen wenig Platz vorhanden ist, wie Montage und Robotik. Die Sensoren der Serie O8 sind kompakt, können aber sehr lange Erfassungsbereiche erreichen. Die Hintergrundunterdrückung ist äußerst zuverlässig und präzise, selbst für die Erkennung von sehr kleinen, flachen oder reflektierenden Objekten. Eigenschaften und Vorteile. Bis zu 3 m Erkennungsbereich. Präzise, farbunabhängige 80-mm-Hintergrundunterdrückung. Zuverlässige Erkennung von dunklen oder glänzenden Oberflächen. IO-Link-Kommunikation. Sichtbares rotes Licht. Schutzart IP65. Verpolungs- und Überlastschutz
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
>3 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
Kabel
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINKV
Anschlusstyp:
Kabel
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP65, IP67
Strom max.:
15 mA
Schnittstelle:
IO-Link
Gehäusematerial:
ABS, Edelstahl°C
Erfüllte Normen:
CE, EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, näherungsschalter ifm, einweg-lichtschranke, 1443584, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, ifm electronic, O8E200, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 69,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,07*
€ 73,32*
€ 5,00*
ab € 62,57*
€ 76,34*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,40*
€ 77,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 71,78*
€ 88,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,82*
Zubehör
ifm electronic
E21289
ab € 7,18*
Zubehör
ifm electronic
E21291
ab € 7,43*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,75*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 56,69*
Zubehör
ifm electronic
O8S200
ab € 48,31*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 5,23*
Zubehör
ifm electronic
E20954
ab € 4,79*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.