| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1363555 Herst.-Nr.: FN100/03 EAN/GTIN: 5010699506979 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 8,5, L Handschuhmaterial = Nitril Farbe = Blau Handschuhtyp = Puderfrei Europäische Sicherheitsnorm = EN1186, EN374, EN374-2, EN374-3 Pulverbeschichtet = Pulverfrei Anzahl Handschuhe = 100 Reihe = Finite PF Lebensmittelecht = Ja Antistatik = Nein Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 1.5
CE 0088, EN374-2, EN374-3, AQL 1.5. Pulverfreie Finite PF-Nitril-Einweghandschuhe. Die Finite PF sind pulverfreie Nitril-Einweghandschuhe aus Synthesekautschuk, der robust ist und dennoch ausgezeichneten Komfort und Flexibilität ermöglicht. Die Handschuhe verfügen über einen Rollrand, der Sie vor Zurücklaufen von Flüssigkeit schützt und zur Festigkeit der empfindlichen Handschuhe aus Nitrilgummi beiträgt. Die Handschuhe sind aufgrund der guten mechanischen und chemischen Eigenschaften für zahlreiche Einsatzgebiete verfügbar und dadurch, dass sie pulverfrei sind, wird die Möglichkeit der Produktverunreinigung verringert. Ein AQL-Wert von 1,5 erhöht die Vielseitigkeit der Finite PF-Serie. MERKMALE und VORTEILE:. Nitrilgummi. Puderfrei. Einweg. Rollrand – schützt vor Zurücklaufen von Flüssigkeit. Enthält keine Proteine im Latex. Proteinsensibilisierung eliminiert. Geringere Produktverunreinigung. Gute mechanische Eigenschaften. Weich. Flexibel. Bequem. Tastsensibel. Stark – behält die Zugfestigkeit. Vielseitig. AQL-Wert: 1,5. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln – EN1186. SCHUTZ:. EN374. Öle. Säuren. Andere Chemikalien. ANWENDUNGEN:. Nahrungsmittelverarbeitung. Laborarbeit. Elektronik. Allgemeine Montage. Kfz Wartung und Reparatur Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 8,5, L | Handschuhmaterial: | Nitril | Farbe: | Blau | Handschuhtyp: | Puderfrei | Europäische Sicherheitsnorm: | EN1186, EN374, EN374-2, EN374-3 | Pulverbeschichtet: | Pulverfrei | Anzahl Handschuhe: | 100 | Reihe: | Finite PF | Lebensmittelecht: | Ja | Antistatik: | Nein | Akzeptierte Qualitätsstufe AQL: | 1.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, antistatik handschuhe, esd handschuhe l, 1363555, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Polyco Healthline, FN10003, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves, BM Polyco |
| | |
| |