Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Protistor Feinsicherung FF / 2A 10 x 38mm 500 V dc, 690 V ac, 700V ac gR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360520
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q1014567 / FR10GR69V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = FF
Betriebsspannung = 500 V dc, 690 V ac, 700V ac
Betriebsklasse = gR
UL-Klasse = E76491
Serie = Protistor
Sicherung Standard = IEC 60269-4

Mersen Protistor® Sicherungen des Typs gR 10 x 38. Eine Serie von zylindrischen, ultraschnellen Sicherungen von Mersen in einer Vielzahl von Nennströmen passend für die meisten Anwendungen erhältlich. Diese 10 x 38 Protistor® Sicherungen wurden für den Schutz von Wechselrichtern, USV, Antrieben mit regelbarer Drehzahl und ähnlichen diskreten Halbleitergeräten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. gR-Klasse gemäß VDE 636-23 und IEC 60269-4 Flink Strombegrenzung Universalgröße: 10 x 38 mm Ausgezeichnete Zykluseigenschaften. Anwendungsbereich. USV Kleine Wechselrichter Motortreiber
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
FF
Betriebsspannung:
500 V dc, 690 V ac, 700V ac
Betriebsklasse:
gR
UL-Klasse:
E76491
Serie:
Protistor
Sicherung Standard:
IEC 60269-4
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, feinsicherung superflink, 1360520, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, Q1014567FR10GR69V2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,92*
€ 146,2748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,40*
€ 137,326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,52*
€ 127,9488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,44*
€ 125,4736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,51*
€ 106,5169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.