Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Intelligentes Leistungsmodull Array 6 FSB50550BS, 1A, 10kHz, SPM5Q, 23-Pin, 400 V, BLDC, PMSM, Induktionsmotor,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358666
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSB50550BS
EAN/GTIN:
     5059042555530
Suchbegriffe:
IGBT Module
MOSFET
MOSFET-Transistor
Motion-Control-Baustein
Motortyp = BLDC, PMSM, Induktionsmotor
Ausgangskonfiguration = 3-phasig
IGBT Collectorstrom max. = 1A
Versorgungsspannung max. = 400 V
Kollektor-Emitter-Spannung = 500 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SPM5Q
Pinanzahl = 23
Arbeitsspannnung min. = 300 V
Schaltfrequenz typ. = 10kHz
Serie = Motion SPM 5
Höhe = 3.15mm

Motortreiber der Serie Motion SPM® 5, Fairchild Semiconductor. Eine Serie von modernen Smart Power-Modulen von Fairchild Semiconductor, die kompakte, leistungsstarke Lösungen für viele Wechselrichter-Motortreiber-Applikationen bietet. Die Module enthalten eine optimierte Gate-Ansteuerung für die integrierten Leistungs-MOSFETs zur Minimierung von elektromagnetischen Störungen und Verlusten und umfassen außerdem mehrere integrierte Modul-Schutzfunktionen, einschließlich eine Abschaltung bei Unterspannung und thermische Überwachung. Die Module eignen sich zur Ansteuerung von AC-Induktionsmotoren, BLDC-Motoren (bürstenlosen Gleichspannungsmotoren) und PMSM-Motoren (Synchronmotoren mit Dauermagnet).
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC, PMSM, Induktionsmotor
Ausgangskonfiguration:
3-phasig
IGBT Collectorstrom max.:
1A
Versorgungsspannung max.:
400 V
Kollektor-Emitter-Spannung:
500 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SPM5Q
Pinanzahl:
23
Arbeitsspannnung min.:
300 V
Schaltfrequenz typ.:
10kHz
Serie:
Motion SPM 5
Höhe:
3.15mm
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, on semiconductor mosfet, motor controller ic, 1358666, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, onsemi, FSB50550BS, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
450
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,83*
1 Tag
398
1
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 10,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 2.623,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.