Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMC3016LDV DMC3016LDV-7 N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 15 A, 21 A 1,8 W, 8-Pin PDI3333


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1333340
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC3016LDV-7
EAN/GTIN:
     5059043047867
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 15 A, 21 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = PDI3333
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 17 mΩ, 38 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2 V, 2.4V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.2 V, 1.4V
Verlustleistung max. = 1,8 W
Transistor-Konfiguration = Zwei Sockel
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 3.15mm
Höhe = 0.8mm

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
15 A, 21 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
PDI3333
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
17 mΩ, 38 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2 V, 2.4V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.2 V, 1.4V
Verlustleistung max.:
1,8 W
Transistor-Konfiguration:
Zwei Sockel
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
3.15mm
Höhe:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1333340, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC3016LDV7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4845
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,246*
€ 0,779*
Lager 108
4
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,95*
€ 4,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.