Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER Adapter J-Link-Sonden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311326
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.06.04 J-Link 10-Pin Needle Adapter
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Zubehör-Typ = Adapter
Zum Einsatz mit = J-Link-Sonden

10-poliger J-Link-Nadeladapter. Der 10-polige J-Link-Nadeladapter wurde entwickelt, um eine J-Link-Sonde mit einer Leiterplatte zu verbinden, die über einen passenden Steckverbinder oder eine Programmierungsstiftleiste verfügt. Kompatible Sonden. J-Link BASE Emulator ; (131-1319) (131-1319) , J-Link PLUS, J-Link PRO, J-Link ULTRA+, J-Link EDU, Flasher ARM, Flasher Portable. Merkmale. Kein zusätzlicher Anschluss auf der Zielplatine erforderlich Sehr kleine Abmessungen Federstifte mit hoher Zuverlässigkeit für sichere Verbindungen 3 Ausrichtstifte, damit der Adapter nicht falsch gesteckt werden kann Zum Stecken in 20-poligen 0,1-Zoll-J-Link-Steckverbinder Kein externes Netzteil erforderlich Option zur Versorgung der Ziel-Hardware über J-Link
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Adapter
Zum Einsatz mit:
J-Link-Sonden
Weitere Suchbegriffe: 1311326, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, SEGGER, 80604JLink10PinNeedleAdapter, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 153,98*
2 Tage
68
Frei Haus
ab € 128,71*
€ 162,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.