Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 8.12.00 J-LINK PRO EMULATOR, J-LINK PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2098547
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.12.00 J-LINK PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
segger programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Unterstützt ARM, Cortex-M, Cortex-A, RX000 Serie &, Cortex-R4 MCUs, USB2.0 &, Ethernet Interface
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: USB-JTAG-Emulator
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: J-Link-Debugging-Tastkopf
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 8.12.00 J-LINK PRO, 2098547, 209-8547
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.244,19*
    € 1.382,04*
    Lager 139
    101
    Frei Haus
    ab € 1.361,23*
    € 1.451,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.451,45*
    € 1.727,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.440,60*
    € 1.714,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.400,78*
    € 1.666,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.375,39*
    € 1.636,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.361,23*
    € 1.619,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Segger
    8.06.05 10-PIN NEEDLE ADAPTER
    ab € 157,84*
    Zubehör
    Segger
    8.06.04 J-Link 10-Pin Needle Adapter
    ab € 118,40*
    Zubehör
    Segger
    8.07.00 JTAG Isolator
    ab € 241,48*
    Zubehör
    Segger
    8.08.00 J-LINK BASE
    ab € 501,11*
    Zubehör
    Segger
    8.08.28 J-Link PLUS
    ab € 762,08*
    Zubehör
    Segger
    8.16.28 J-Link ULTRA+
    ab € 972,20*
    Zubehör
    Segger
    8.18.00 J-Trace PRO for Cortex M
    ab € 1.793,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.