Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex UNIDUR Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Schneidfest, HPPE Weiß 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1302384
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     661310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 3
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test = 3

UVEX unidur PU 3-Finger-Handschuh. Der Uvex Unidor PU 3 ist ein flexibler Sicherheitshandschuh mit drei offenen Fingern für hervorragendes Fingerspitzengefühl und Beweglichkeit. Er verfügt über eine Dyneema-Fasergrundlage mit einer PU-Beschichtung (Polyurethan) auf der Handfläche und den Fingerspitzen für gute Griffigkeit und Atmungsaktivität. Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit EN388: 4.3.4.3. Eigenschaften und Vorteile:. Erhöhte Beweglichkeit. Optimale Abrieb- und Reißfestigkeit. Dyneema-Futter sorgt für ausgezeichnete Schnittschutz – Stufe 3. Ausgezeichnete mechanische Festigkeit rundum. 3 Finger sind für komplizierte Aufgaben offen. Größe: 7, 8, 9, 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs:
Weiß
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
3
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.