Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex i-3 Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1302312
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9190-280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Serie = i-3
Belüftet = Nein

DIN EN 166, DIN EN 172. Geschliffene UVEX-Linsen erhältlich, siehe Best.-Nr. 1302314 und 1302315.. Schutzbrille UVEX i-3. Uvex i-3-Schutzbrillen wurden entwickelt, um eine perfekte Passform für jedes Gesicht mit individuell verstellbaren Armen zu bieten. Weiche, flexible Bügelenden greifen die Seite des Kopfes für eine rutschfeste Passform und extrem weiche Nasenbügel sorgen für ein bequemes Tragen. Eine modische Serie von Schutzbrillen mit hoher Sicherheit, mit Antibeschlag-Beschichtung innen und Stoßfestigkeit F. Rahmen. Frontstück-Bügel. Material TPU / TPE. Variable Neigung. Einzeln einstellbar. metallfrei für geringeres Gewicht und Robustheit. ID-Code W. Geringe Stoßfestigkeit F (45 m/s). Gewicht 30 g. Linse. 100 % UVA, UVB und UVC bis zu 400 nm Klares Glas - geeignet für die meisten Lichtumgebungen Graue Sonnenblende/Silberspiegellinse - für den Fall, dass Sonnenlicht und Blendung eine Gefahr darstellen können. Material PC. Antibeschlag-Beschichtung. Dicke 2,2 mm.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Serie:
i-3
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 1302312, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Uvex, 9190280, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,63*
€ 8,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,89*
€ 12,92*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 15,18*
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 16,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,91*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9190258
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.