Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M18 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick M18 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68, IP69K
Sick M18 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68, IP69K
Sick M18 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-1278117
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CM18-08BPP-EC1
EAN/GTIN:
     5059040286238
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 36 V dc
Länge = 85mm
Breite = 18mm
Gleichspannung max. = 36V
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Erfüllte Normen = CE, CSA, cULus, EcoLab

( ; 786-5958 786-5958 ) – AC, 2-adrig. Kapazitive Näherungssensoren der Serie Sick CM. Kapazitive Näherungssensoren der Serie Sick CM bieten eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), die Schaltfehler verhindert. Die Empfindlichkeitseinstellung kann schnell und einfach mit einem Potenziometer oder einer Teach-in-Taste durchgeführt werden, wodurch wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme gespart wird. An schwer zugänglichen Stellen installierte Sensoren können mit einer externen, verkabelten Teach-in-Taste ausgestattet werden. Die kapazitiven CM-Näherungssensoren bestechen durch eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit und minimale Empfindlichkeit gegenüber Staub und Feuchtigkeit. Zusammen mit optischen Einstellungsanzeigen sorgen diese Merkmale für zuverlässige Objekterkennung, wodurch wiederum reduzierte Ausfallzeiten der Maschine sichergestellt werden. Kunststoffgehäuse DC, vieradrig, mit PNP-Schließer- und -Öffnerausgängen Erweiterter Erfassungsbereich mit verstellbarer Empfindlichkeit Kurzschluss- und Verpolungsschutz LED-Anzeige für Ausgangsstatus Hohe EMV-Störfestigkeit Ausgangsart Schließer/Öffner
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 36 V dc
Länge:
85mm
Breite:
18mm
Gleichspannung max.:
36V
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Erfüllte Normen:
CE, CSA, cULus, EcoLab
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, näherungsschalter kapazitiv sick, 1278117, Automation, Sensoren, Sick, CM1808BPPEC1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 135,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 146,08*
€ 5,90*
ab € 127,60*
€ 165,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8967245
ab € 80,32*
Ähnlich
RS Pro
8967223
ab € 72,66*
Ähnlich
RS Pro
8967248
ab € 74,27*
Ähnlich
RS Pro
8967235
ab € 73,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.