Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 3÷8mm; OUT: PNP / NO + NC; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 3÷8mm; OUT: PNP / NO + NC; PIN: 4
Sensor: kapazitativ; Bereich: 3÷8mm; OUT: PNP / NO + NC; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-CM18-08BPP-EC1
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CM18-08BPP-EC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 10...36V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 3...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 124,32*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 134,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 130,00*
€ 168,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.