Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eccel RFID-Modul UART, 2.5 → 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eccel RFID-Modul UART, 2.5 → 3.6V
Artikel-Nr.:
     108EL-1262177
Hersteller:
     Eccel Technology
Herst.-Nr.:
     RFID-B1(000323)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Transponder
Baugruppentyp = Modul
Unterstützte Busschnittstellen = UART
Versorgungsspannung = 2.5 → 3.6V
Länge = 20.32mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Breite = 20.06mm

Modul RFID-B1. Das RFID-B1-Modul ist eine Teilbaugruppe mit 13,56 MHz von Eccel Technology Ltd. Das Produkt ist für eingebettete Anwendungen und Berechnungs-/SPS-Plattformen geeignet, in denen eine RFID-Fähigkeit benötigt wird. Auf der Platine befindet sich ein energiesparender ARM-Mikrocontroller, der bei der RFID-Konfiguration hilft und eine leistungsfähige Befehlsschnittstelle bietet. Leistungsmerkmale:. Preiswertes RFID-Lesegerät mit Unterstützung für Mifare Classic, Ultralight und NTAG2. Befehlsschnittstelle über UART mit optionaler AES-128-Verschlüsselung. UART-Baudrate bis zu 921600 bps. Kompakter Formfaktor. SMD-Pads mit Kronenmutter für einfache und zuverlässige Leiterplattenmontage. Hohe Transponder-Schreib- und -Lesegeschwindigkeit. Niedriger Energieverbrauch. Großer Betriebsspannungsbereich: 2,5 V bis 3,6 V. Betriebsbereich: –25 °C bis 85 °C. 4 konfigurierbare GPIOs mit Interrupts. 3 konfigurierbare PWMs. Komparator. ADC. Stromausgang-DAC. AES-128-Verschlüsselungs-Engine. Mehrere interne Referenzspannungen. RoHS-konform. Anwendungen:. Zugangskontrolle. Überwachung von Waren. Genehmigung und Kontrolle von Verbrauchsmaterialien. Vorauszahlungssysteme. Verwalten von Ressourcen. Verbindungslose Datenspeicherungssysteme
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Unterstützte Busschnittstellen:
UART
Versorgungsspannung:
2.5 → 3.6V
Länge:
20.32mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Breite:
20.06mm
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, transponder rfid, rfid-lesegerät, 1262177, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Eccel Technology Ltd, RFIDB1(000323), Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eccel Technology
RFID-B1-USB (000324)
ab € 55,74*
Zubehör
Eccel Technology
RFID-ANT1356-25x25-800 v1
ab € 10,91*
Zubehör
Eccel Technology
RFID-ANT1356-25x25-300 v1
ab € 9,89*
Zubehör
Eccel Technology
RFID-ANT1356-50x50-300 v1
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.