Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eccel Technology Ltd RFID-ANT RFID-Antenne High Frequency RFID SMD Leiterplatte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350271
Hersteller:
     Eccel Technology
Herst.-Nr.:
     RFID-ANT1356-25x25-300 v1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
HF-Protokolle = High Frequency RFID
Physische Form Antenne = Leiterplatte
Montageart Antenne = SMD
Serie = RFID-ANT

RFID-Antennen für RFID-A1- und RFID-B1-Module. Das Antennensortiment von Eccel Technology ist mit unseren RFID-A1- und RFID-B1-Modulen kompatibel. Es sind mehrere Antennen, PCBs und Kabellängen mit komfortablen Steckverbindern mit passenden Stiftsockeln verfügbar.
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
High Frequency RFID
Physische Form Antenne:
Leiterplatte
Montageart Antenne:
SMD
Serie:
RFID-ANT
Weitere Suchbegriffe: 1350271, Passive Bauelemente, Antennen, RFID Antennen, Eccel Technology Ltd, RFIDANT135625x25300v1, Passive Components, Antennas, RFID Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,32*
€ 17,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,18*
€ 16,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,49*
€ 16,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,93*
€ 15,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,39*
€ 14,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,89*
€ 11,77
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eccel Technology
RFID-A1 (00319)
ab € 25,18*
Zubehör
Eccel Technology
RFID-B1(000323)
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.