| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1262178 Herst.-Nr.: RFID-B1-USB (000324) EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = NFC (Nahfeldkommunikation), RFID Kit-Klassifizierung = Development Kit Vorgestelltes Gerät = RFID-B1 Frequenz = 13.56MHz
USB-Entwicklungsplatine RFID/NFC. Die RFID-B1-USB (000324) ist eine komplette Evaluierungs- und Software-Entwicklungsplatine für das RFID-B1-Modul (Best.-Nr. ; 1262177 1262177 ). Die Platine ist für den Einsatz als eigenständiges OEM-Lese-/Schreibgerät geeignet. Betrieb mit der integrierten Leiterplattenantenne oder der externen Antenne RFID-ANT1356 (Best.-Nr. ; 1262190 1262190 ) möglich. Merkmale. Betriebsfrequenz: 13,56 MHz Reichweite beim Lesen/Schreiben: bis zu 100 mm Unterstützt: Mifare1K, Mifare4K, Ultralight. Reines Auslesen der Seriennummer von Desfire, Mifare Plus Stromversorgung: über USB-Anschluss Betriebstemperaturbereich: –40° C bis +85° C Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | NFC (Nahfeldkommunikation), RFID | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Vorgestelltes Gerät: | RFID-B1 | Frequenz: | 13.56MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1262178, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Eccel Technology Ltd, RFIDB1USB(000324), Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |