Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VDE Werkzeugsatz 12-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO VDE Werkzeugsatz 12-teilig
RS PRO VDE Werkzeugsatz 12-teilig
RS PRO VDE Werkzeugsatz 12-teilig
RS PRO VDE Werkzeugsatz 12-teilig
RS PRO VDE Werkzeugsatz 12-teilig
RS PRO VDE Werkzeugsatz 12-teilig
RS PRO VDE Werkzeugsatz 12-teilig
RS PRO VDE Werkzeugsatz 12-teilig
RS PRO VDE Werkzeugsatz 12-teilig
RS PRO VDE Werkzeugsatz 12-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1253099
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253099
EAN/GTIN:
     5056279018425
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Stückzahl = 12
VDE 1000V zugelassen = Ja

Isolierter Zangen- und Schraubendrehersatz RS Pro. Wir präsentieren den 12-teiligen isolierten Zangen- und Schraubendrehersatz von RS Pro. Dieser Satz isolierter RS Pro Präzisionswerkzeuge wird in einer VDE-zugelassenen Vinyltasche für sicheren Transport und sichere Aufbewahrung geliefert und verfügt über eine Vielzahl von Werkzeugen, um die meisten Anwendungen, insbesondere bei der Arbeit mit stromführenden elektrischen Anlagen oder unter Spannung stehenden Stromkreisen, zu erfüllen. Die Schneider, Zangen und Schraubendreher sind ideal für die Arbeit mit bis zu 1000 V ac oder 1500 V dc und machen sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für sicheres Arbeiten in einem professionellen oder Heimwerkerbereich. Schneider und Zangen - Merkmale und Vorteile:. Spezialwerkzeugstahl für zusätzliche Haltbarkeit und hohe Beanspruchung Korrosionsbeständige Chromoberfläche für einfache Reinigung Ergonomische und komfortable Duotech weiche Griffe Ideal für den Einsatz beim Schneiden von kleinen Drähten, Elektroarbeiten, Kommunikations- und Bauarbeiten Geeignet zum Schneiden von weichen und harten Drähten VDE-geprüft. Schraubendreher - Merkmale und Vorteile:. Klinge aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Festigkeit und optimale Haltbarkeit Phosphatoberfläche für zusätzlichen Korrosionsschutz und verbesserte Reibung zur Reduzierung von Verrutschen und Verrunden des Befestigungselements bei Anwendung des maximalen Drehmoments Ergonomischer und bequemer weicher C-PLUS-Griff VDE-geprüft. ;I>Ist dieser Schraubendreher magnetisiert? ;/I> Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. ; 667-3471 667-3471. Automatischer Abisolierer - Merkmale und Vorteile:. RS Pro Automatische Abisolierzange für alle gängigen Litzen und massiven Leiter von 0,2 mm bis 6,0 mmmmmm__LW_AT__2 (24 AWG - 10 AWG) Einstellbarer Längenanschlag von 5 mm bis 12 mm (bei Bedarf abnehmbar) für zusätzliche Vielseitigkeit je nach Anwendung Einfach zugänglicher integrierter Seitenschneider für max 2 mm Ø. Kompaktes Universalmesser - Merkmale und Vorteile:. Eine scharfe Klinge, die Materialien sauber und schnell durchschneiden kann Klingengehäuse aus Edelstahl Automatischer Verriegelungsmechanismus für optimale Sicherheit im Einsatz Ergonomischer Griff für mehr Komfort und Kontrolle Ein sicherer Mechanismus zum Klingenwechsel Lieferung mit 2 x 18-mm-Ersatzklingen. ;I>Welche Ersatzklingen kann ich mit diesem Messer verwenden? ;/I> Alle 18-mm-Abbrech-Ersatzklingen können verwendet werden, z. B. RS-Best.-Nr. ; 813-2764 813-2764 oder ;. Kompaktes Bandmaß - Merkmale und Vorteile:. Genauigkeitsklasse EEC II Messung in metrischen Einheiten Doppelanschlag Ergonomisches und Durable ABS-Gehäuse mit rutschfesten Kanten für eine genaue Messung bei der Handhabung des Bandgehäuses. Anwendungen von isolierten Werkzeugsätzen. Isolierte Werkzeuge sind perfekt für Arbeiten an stromführenden Leitungen oder Arbeiten mit stromführenden Stromkreisen, sodass Sie eine Reihe von Aufgaben sicher ausführen können und gleichzeitig Schutz vor Stromschlägen bieten. Isolierte Werkzeugsätze wie diese werden häufig in einer Vielzahl von Bereichen verwendet, wie z. B.: Eisenbahnwartung Elektrotechnik Heimwerkerarbeiten Installation Elektrikerarbeiten. Inhalt des Sets:. Schlitzschraubendreher (VDE-geprüft) x 3 Isolierter PHILLIPS®-Schraubendreher (VDE-geprüft) x 2 Isolierte Kombizange (VDE-geprüft) x 1 Isolierter Seitenschneider (VDE-geprüft) x 1 Isolierte Spitzzange (VDE-geprüft) x 1 Einpoliger Spannungsprüfer (VDE-geprüft, lang) x 1 Automatischer Abisolierer x 1 Kompaktes Mehrzweckmesser, 18 mm x 1 Kompaktes Bandmaß x 1. Warum isolierte Werkzeuge verwenden?. Isolierte Handwerkzeuge sind bei der Arbeit mit einem stromführenden Stromkreis unerlässlich, da sie Schutz vor Stromschlag bieten. Mit VDE-zugelassenen Handwerkzeugen können Sie sicher mit Stromkreisen arbeiten, die unter Spannung stehen müssen, z. B. Eisenbahnschienen. Bei der Arbeit mit stromführenden Stromkreisen oder der Möglichkeit freiliegender stromführender Komponenten sind isolierte Werkzeuge von entscheidender Bedeutung, da ohne sie Stromschläge, Verletzungen oder sogar Tod möglich sind. So stellen Sie sicher, dass ein isoliertes Werkzeug sicher zu verwenden ist:. Führen Sie vor der Verwendung immer eine Visual Check durch, um sicherzustellen, dass keine Risse, abblätternden Kerben oder Schnitte vorhanden sind, da dies das innere Material freisetzt und das Verletzungsrisiko erhöht. Halten Sie isolierte Werkzeuge immer von scharfen Gegenständen fern, die die Isolierung beschädigen könnten. Reinigen und halten Sie sie regelmäßig, um maximalen Schutz und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Halten Sie sie von Wärmequellen fern. Sicherheit. Vermeiden Sie es, Teile eines Werkzeugs zu berühren, die nicht vom Isoliermaterial abgedeckt sind, wenn Sie mit stromführenden Stromkreisen arbeiten, und tragen Sie immer Schutzkleidung wie Handschuhe und Stiefel für maximalen Schutz. Dieses Kit kann aufgrund des im Kit enthaltenen Mehrzweckmessers nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft werden
Weitere Informationen:
Stückzahl:
12
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge, 1253099, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, RS PRO, G9918W12PHRS, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 258,99*
€ 308,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 255,95*
€ 304,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 243,27*
€ 289,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 225,57*
€ 268,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 207,03*
€ 246,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.