Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF4905STRLPBF P-Kanal, SMD MOSFET 55 V / 70 A 170 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF4905STRLPBF P-Kanal, SMD MOSFET 55 V / 70 A 170 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-1248782
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF4905STRLPBF
EAN/GTIN:
     5059043808185
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 70 A
Drain-Source-Spannung max. = 55 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 20 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 170 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 4.83mm

P-Kanal-Leistungs-MOSFET, 40 V bis 55 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst P-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
70 A
Drain-Source-Spannung max.:
55 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
20 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
170 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
4.83mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet d2pak, 1248782, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF4905STRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,46*
1 Tag
8749
25
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,85*
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 3,32*
3
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 3,64*
1 Tag
16664
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.