Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TME DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 80mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1247584
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TME 1212S
EAN/GTIN:
     5059039871926
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler 1w
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 80mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 4
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 6.1mm
Serie = TME
Lastausregelung = ±10%
Temperatur max. = +85°C

Ungeregelter isolierter 1-W-SIP-DC/DC-Konverter mit Einfachausgang TracoPower (Serie TME). Die Serie TME von Traco Power ist eine Serie von isolierten Miniatur-DC/DC-Wandlern für 1 Watt in einem SIP-Gehäuse. Die vollständige SMD-Bauweise dieser isolierten Wandler sorgt für ein Produkt mit hoher Leistungsfähigkeit zu niedrigen Kosten. Die DC/DC-Wandler der Serie TME nehmen lediglich 0,7 cm2 Platz auf der Platine ein und sind die perfekte Lösung für platzkritische Anwendungen für die Stromverteilung auf Platinenebene. (Serie) Merkmale und Vorteile:. Betriebstemperatur (-40 °C bis +85 °C), Lagertemperatur (-50 °C bis +125 °C), Gehäusetemperatur (max. +90 °C). Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) max. 95 % rel. H. Isolationsspannung (Eingang/Ausgang) 1000 V dc, Isolierungskapazität (Eingang/Ausgang) 60 pF typ., Isolationswiderstand (Eingang/Ausgang)> 1000 MOhm. Bleifrei, RoHS-konform. Industriestandard-Pinbelegung. Gehäuse aus nicht leitfähigem schwarzem Kunststoff (gemäß UL 94-V0). (Serie) Eingangsspezifikationen:. Eingangsstrom mit umgekehrter Polarität: Max. 0,3 A. Reflexter Eingangswelligkeitsstrom kann um ext. 1 - 3,3-μF-Polyesterfolienkondensator Eingangsfilter, interne Kondensatoren. (Serie) Ausgangsspezifikationen:. Kapazitive Last von max. 33 μF Kurzschlussschutz begrenzt: Max. 0,5 s. Restwelligkeit und Rauschen (20 MHz Bandbreite) max. 150 mVp-p Temperaturkoeffizient ±0,01 %/K typ. / ±0,02 %/K max. Kapazitive Last von max. 33 μF. Kurzschlussschutz begrenzt: Max. 0,5 s. Restwelligkeit und Rauschen (20 MHz Bandbreite) max. 150 mVp-p. Temperaturkoeffizient ±0,01 %/K typ. / ±0,02 %/K max
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
80mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 4
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
6.1mm
Serie:
TME
Lastausregelung:
±10%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, traco dc dc wandler, 1247584, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TME1212S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,815*
€ 6,441*
1
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,84*
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,86*
1 Tag
179
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,88*
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,441*
€ 7,66479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,191*
€ 7,36729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,831*
€ 6,93889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,665*
€ 6,74135
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,815*
€ 5,72985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TBA 1-1212
ab € 2,59*
Ähnlich
RS Pro
2233669
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.