Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 1,5 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243801
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES 516-324-E4-C-S4-00,3
EAN/GTIN:
     5059039027859
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1,5 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 30mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

3-adrige induktive Näherungssensoren M8, BES. Diese Serie zylindrischer, induktiver M8-Näherungssensoren der Serie BALLUFF BES ist für die Verwendung in einer breiten Vielfalt von Metallerkennungsanwendungen in Industrieumgebungen konzipiert. Eigenschaften und Vorteile. Vorverdrahtet oder Steckverbinder. Bündig geschirmt oder nicht-bündig ungeschirmt. 3-adrige Gleichstromkonfiguration
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1,5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
30mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1243801, Automation, Sensoren, BALLUFF, BES516324E4CS400,3, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BES 08,0-BS-1
ab € 6,88*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 195,15*
Zubehör
Balluff
BES 08-HW-1
ab € 11,50*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,46*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,77*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.