Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF M12 Näherungssensor 10 → 36 V dc / 100 mA, zylindrisch 3 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243800
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES M12MG-USC30B-BV02
EAN/GTIN:
     5059039028436
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Erfassungsbereich = 3 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 36 V dc
Länge = 43mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

3-/4-adrige induktive M12-Näherungssensoren, BES. Diese Serie zylindrischer, induktiver M12-Näherungssensor der Serie BALLUFF BES ist für die Verwendung in einer breiten Vielfalt von Metallerkennungsanwendungen in Industrieumgebungen konzipiert. Vorverdrahtet oder Steckverbinder Bündig geschirmt oder nicht-bündig ungeschirmt 3- und 4-adrige Gleichstromkonfiguration
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Erfassungsbereich:
3 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 36 V dc
Länge:
43mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, balluff induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv balluff, 1243800, Automation, Sensoren, BALLUFF, BESM12MGUSC30BBV02, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BES 12,0-KH-2S
ab € 16,42*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 195,36*
Zubehör
Balluff
BES 12-HW-1
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,92*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,33*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.