Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 3 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243726
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES M12MF1-PSC30A-S04G-W
EAN/GTIN:
     5059039028030
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 3 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 50mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Geschirmt
Erfüllte Normen = CE, cULus, IEC 60947-5-2

3-/4-adrige induktive M12-Näherungssensoren, BES. Diese Serie zylindrischer, induktiver M12-Näherungssensor der Serie BALLUFF BES ist für die Verwendung in einer breiten Vielfalt von Metallerkennungsanwendungen in Industrieumgebungen konzipiert. Vorverdrahtet oder Steckverbinder Bündig geschirmt oder nicht-bündig ungeschirmt 3- und 4-adrige Gleichstromkonfiguration
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
3 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
50mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Geschirmt
Erfüllte Normen:
CE, cULus, IEC 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, balluff induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1243726, Automation, Sensoren, BALLUFF, BESM12MF1PSC30AS04GW, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BES 12,0-KH-2S
ab € 16,52*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 195,46*
Zubehör
Balluff
BES 12-HW-1
ab € 6,12*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,36*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.