Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 305m Schwarz PVC isoliert Ø 1.42mm 7/0.20 mm Litzen UL1007


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 305m Schwarz PVC isoliert Ø 1.42mm 7/0.20 mm Litzen UL1007
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 305m Schwarz PVC isoliert Ø 1.42mm 7/0.20 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-1242996
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3050 BK001
EAN/GTIN:
     5059039001897
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.23 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 7/0.20 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.42mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = Hook Up Wire
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 7
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.23 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
7/0.20 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.42mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
Hook Up Wire
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, awg 24 schwarz litze, litze, litze awg24, 1242996, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3050BK001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
580
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 40,06*
€ 54,53*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 44,47*
€ 64,04*
1 Tag
13
pro Rolle
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 65,09*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 36,70*
€ 67,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,04*
€ 76,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,30*
€ 74,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,33*
€ 67,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,36*
€ 61,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter (ab € 0,14629* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,80*
Zubehör
Panduit
BT1M-M
ab € 0,01674*
Zubehör
Panduit
BT1M-M0
ab € 0,0238*
Zubehör
Panduit
BT2MM
ab € 0,0442*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,57*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 261,08*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,26*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,61*
Zubehör
Ideal Industries
45-672
ab € 88,24*
Zubehör
RS Pro
3034602
ab € 217,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.