Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.81 mm², 18 AWG 305m Schwarz PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen UL1007


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.81 mm², 18 AWG 305m Schwarz PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen UL1007
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.81 mm², 18 AWG 305m Schwarz PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-1242564
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 BK001
EAN/GTIN:
     5059039026098
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.81 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 16/0,25 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.01mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1007
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = Premium
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 16

UL AWM 1007, 1581, 1569 VW-1, CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1. Belden Alpha Wire Anschlusskabel, 300 V, PVC. Wenn jede Anwendung von entscheidender Bedeutung ist und Kabelbruch keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire PVC-Schaltkabel von Belden als Ihre Lösung. Das PVC-Anschlusskabel profitiert von guter Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Feuerbeständigkeit. Dieses 300-V-PVC-Anschlusskabel kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +105 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Litzenleiter aus verzinntem Kupfer schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung zur einfachen Identifizierung des Stromkreises Einfache Handhabung, Abisolierung und Anschluss PVC-Isolierung Erhältlich in Längen von 100 ft (30,5 m) und 1000 ft (305 m). Anwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.81 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
16/0,25 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.01mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1007
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
Premium
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 18awg schwarz, litze, litze schwarz, 1242564, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3055BK001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 95,24*
1 Tag
65
pro Rolle
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 106,04*
1 Tag
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 121,99*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 75,05*
€ 129,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,24*
€ 113,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,45*
€ 111,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,75*
€ 105,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter (ab € 0,23813* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,78*
Zubehör
Panduit
ILT3S-C0
ab € 0,25*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,52*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,46*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 259,35*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,62*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
3034602
ab € 217,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.