Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ILT3S-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit ILT3S-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit ILT3S-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1317537-BP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ILT3S-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
292 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
76 mm
Zugspannung (daN)
222
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
389
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,96*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,99*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,95*
1 Tag
55
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 23,87*
€ 38,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM2S-A-C0
ab € 0,578*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 179,29*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,82*
Zubehör
Panduit
S100X150VA1Y
ab € 92,225*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,15*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,09*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 457,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.