Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 3 mm² 30m Gelb Ø 4.1mm 175/0,15 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 3 mm² 30m Gelb Ø 4.1mm 175/0,15 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1225890
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225890
EAN/GTIN:
     5056111950876
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 3 mm²
Mantelfarbe = Gelb
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 175/0,15 mm
Länge = 30m
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Kabeltyp = Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Litzengröße = 0,15 mm

VW-1, RoHS, REACH. ISO6722-1-Kfz-Draht. Das ISO-6722-RS-Kabel wurde für den Einsatz in Straßenfahrzeuganwendungen entwickelt, bei denen die nominelle Systemspannung größer als (60 V dc oder 25 V ac) und kleiner oder gleich (600 V dc oder 600 V ac) ist. Eigenschaften und Vorteile. Entflammbarkeit nach VW-1 PVC-Isoliermaterial RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
3 mm²
Mantelfarbe:
Gelb
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
175/0,15 mm
Länge:
30m
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Kabeltyp:
Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Litzengröße:
0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze gelb, litze, rs pro litze, 1225890, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, AUTO30YEL, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,29367* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 56,83*
€ 67,63
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 54,99*
€ 65,44
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 50,60*
€ 60,21
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 46,10*
€ 54,86
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 45,16*
€ 53,74
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
543282
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
2414580
ab € 13,24*
Zubehör
RS Pro
543210
ab € 11,14*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.