Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeltülle bis Ø 8mm Loch ø 12mm PVC Schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabeltülle bis Ø 8mm Loch ø 12mm PVC Schwarz
RS PRO Kabeltülle bis Ø 8mm Loch ø 12mm PVC Schwarz
RS PRO Kabeltülle bis Ø 8mm Loch ø 12mm PVC Schwarz
RS PRO Kabeltülle bis Ø 8mm Loch ø 12mm PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2414580
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2414580
EAN/GTIN:
     5056111966013
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle rs pro
Tüllentyp = Kabeltülle
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Maximale Plattenstärke = 3mm

RS Pro Einteilige Tüllen. Diese Kabeltülle der bewährten Marke RS Pro ist ideal zum Glätten von Bohrungen für die Kabeldurchführung. Die offene Tülle wurde entwickelt, um ordentlich und schnell in Position zu rasten. Die Tülle aus PVC-Material hat einen Vorteil gegenüber Gummitüllen, da sie die Reibung verbessert und eine reibungslosere Verkabelung ermöglicht. Diese Kabeltülle ist einfach einzusetzen und ästhetisch zu verbessern und eine ideale Lösung für das elektrische Kabelmanagement. ; 241-4580 241-4580 ist eine PVC-Kabeltülle mit einem 12-mm-Plattenlochdurchmesser ; 241-4596 241-4596 ist eine PVC-Kabeltülle mit einem Plattenlochdurchmesser von 16 mm ; 241-4603 241-4603 ist eine PVC-Kabeltülle mit einem Plattenlochdurchmesser von 22 mm Eigenschaften und Vorteile glatte Kunststoffkonstruktion Einfach einzusetzen Sichern und Schützen von Kabeln und Drähten Bietet eine gewisse Vibrationsfestigkeit. Anwendungen Kabeltüllen sind ein wesentlicher Bestandteil des Kabelmanagements. Zum Einführen des Kabels in Kabelkanal oder Platten kann eine Kabeltülle helfen, ein Kabel zu sichern und möglichen Abrieb an den Kabelummanteln zu verhindern. Sie werden überall dort eingesetzt, wo Kabel gesichert oder durch eine Oberfläche geführt werden müssen. Von Büroschreibtischen bis hin zu Abzweigdosen sind Tüllen eine schnelle und einfache Möglichkeit, den Kabelzugang ordentlich, sicher und effizient zu halten. Wie funktionieren Kabeltüllen? Wenn ein Loch in eine Platte geschnitten wird, kann häufig eine scharfe Kante zurückbleiben. PVC-Tüllen sitzen in diesen Löchern und bieten eine glatte Barriere zum Schutz der Kabel beim Durchführen. PVC-Tüllen von RS Pro werden einfach in die entsprechende Bohrung geschoben und eingerastet. Sie sind "offen", d. h. sie haben ein offenes Loch in der Mitte für die Kabel. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Qualität und Komfort sein. Alle Werkzeuge, Teile und Komponenten unserer Marke RS Pro werden sorgfältig von Experten bezogen und getestet, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen. Für die Verwaltung bietet RS Pro eine riesige Auswahl an praktischen und praktischen Lösungen. Von Kabelkanälen bis zu Kabelkanälen und mehr - RS Pro verfügt über die Kabelwerkzeuge und das Zubehör für jede Installation.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Maximale Plattenstärke:
3mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 2414580, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, 16222, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,03*
€ 23,84
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
406922
ab € 4,26*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.