Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex FMMT555TA SMD, PNP Transistor –150 V / -1 A 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex FMMT555TA SMD, PNP Transistor –150 V / -1 A 100 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1222362
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMT555TA
EAN/GTIN:
     5059043149721
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –150 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gleichstromverstärkung min. = 50
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -160 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.02mm

Universal-PNP-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–150 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gleichstromverstärkung min.:
50
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-160 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.02mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, zetex transistor, 1222362, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, FMMT555TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,14*
3
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.