Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex FMMT551TA SMD, PNP Transistor –60 V / -1 A 150 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex FMMT551TA SMD, PNP Transistor –60 V / -1 A 150 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1222361
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMT551TA
EAN/GTIN:
     5059043268422
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gleichstromverstärkung min. = 50
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –80 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Universal-PNP-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gleichstromverstärkung min.:
50
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, zetex transistor, 1222361, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, FMMT551TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,151*
3
€ 5,90*
ab € 0,0872*
€ 0,3642*
1 Tag
2825
5
€ 14,99*
ab € 0,0966*
€ 0,6745*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 453,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.