Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BCP5216TA SMD, PNP Transistor –60 V / -1 A 150 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BCP5216TA SMD, PNP Transistor –60 V / -1 A 150 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1220887
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCP5216TA
EAN/GTIN:
     5059043266060
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –60 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –60 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Universal-PNP-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–60 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 1220887, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BCP5216TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,79*
€ 123,5101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,93*
€ 107,0167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,64*
€ 103,1016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,48*
€ 82,6812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,65*
€ 72,1735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.