Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC817-16-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 800 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC817-16-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 800 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1220880
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC817-16-7-F
EAN/GTIN:
     5059043152851
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 310 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
310 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 1220880, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC817167F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,33*
€ 139,6227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,88*
€ 139,0872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,84*
€ 133,0896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,31*
€ 124,1289
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,26*
€ 108,5994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.