Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BCW68HTA SMD, PNP Transistor –45 V / -800 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BCW68HTA SMD, PNP Transistor –45 V / -800 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1219999
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCW68HTA
EAN/GTIN:
     5059043280639
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 330 mW
Gleichstromverstärkung min. = 250
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
330 mW
Gleichstromverstärkung min.:
250
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 1219999, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BCW68HTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0902*
5
€ 5,90*
ab € 0,0592*
€ 0,2626*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,1051
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 270,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.