Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC847PN-7-F SMD, NPN/PNP Transistor Dual 45 V / 100 mA 200 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219473
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847PN-7-F
EAN/GTIN:
     5059043131986
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200, 220
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 200 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Kleinesignal-Dual-NPN/PNP-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200, 220
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
200 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, zetex transistor, 1219473, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC847PN7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,22*
€ 273,9618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,47*
€ 226,6593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,33*
€ 211,0227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,63*
€ 200,6697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 134,91*
€ 160,5429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,28*
€ 145,5132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.