Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC847B-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 100 mA 300 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC847B-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 100 mA 300 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1219470
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847B-7-F
EAN/GTIN:
     5059043603933
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 300 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
300 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 1219470, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC847B7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12542
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0322*
€ 0,2149*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0643*
€ 0,3296*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BC847B,215
ab € 0,0197*
Ähnlich
onsemi
BC850BLT1G
ab € 0,013*
Ähnlich
onsemi
BC850BLT1G
ab € 0,01005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.