Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex NPN Darlington-Transistor 80 V 500 mA HFE:10000, SOT-23 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219450
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBTA28-7-F
EAN/GTIN:
     5059043144269
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 12 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Gleichstromverstärkung min. = 10000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 2 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 0.0005mA
Verlustleistung max. = 300 mW

Darlington-Transistoren, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
12 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Gleichstromverstärkung min.:
10000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
2 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
0.0005mA
Verlustleistung max.:
300 mW
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, zetex transistor, 1219450, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, DiodesZetex, MMBTA287F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0529*
25
€ 5,90*
ab € 0,024*
€ 0,0616*
1 Tag
6635
5
€ 14,99*
ab € 0,0451*
€ 0,1822*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,0594
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,0446
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 158,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.