Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC847A-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 100 mA 300 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC847A-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 100 mA 300 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1219439
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847A-7-F
EAN/GTIN:
     5059043140209
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 110
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 300 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
110
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
300 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 1219439, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC847A7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0409*
20
€ 5,90*
ab € 0,0143*
€ 0,0548*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,043
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 122,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.