Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SMT Magnetoresistiv Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 24V dc, IP65, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1215830
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
EAN/GTIN:
     4052568094737
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter festo
näherungsschalter
Typ = Magnetoresistiv
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = SMT
LED-Anzeige = Ja
Betrieb = Schließer
Verwendbar mit = C-Slot
IP Schutzart = IP65, IP68
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Modellnummer = 551373

Näherungssensor SMT-10M Diese Sensoren arbeiten nach magnetoresiverem Messprinzip Von oben in den Schlitz eingeführt, damit sie nicht über das Zylinderprofil herausragen Die verwendeten Materialien sind frei von Kupfer und PTFE, konform mit RoHS Maximales Anzugsmoment von 0,4 Nm Eine gelbe LED-Anzeige signalisiert den Betriebsstatus Schutzart IP65 und IP68 PNP-geschalteter Ausgang
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetoresistiv
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
SMT
LED-Anzeige:
Ja
Betrieb:
Schließer
Verwendbar mit:
C-Slot
IP Schutzart:
IP65, IP68
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Modellnummer:
551373
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter 24vdc, 1215830, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Festo, SMT10MPS24VE2,5LOE, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,47*
€ 23,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,75*
€ 24,89*
2 Tage
494
€ 8,90*
ab € 25,35*
€ 33,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,72*
€ 34,97*
€ 5,46*
ab € 34,46*
€ 44,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.