Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE (551373) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032850
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551373
EAN/GTIN:
     4052568094737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE (551373) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
für Rundnut
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoffhinweis:
HalogenfreiKupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetoresistiv
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Wiederholgenauigkeit:
0,2 MM
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Einschaltzeit:
<= 1,3 ms MS
Ausschaltzeit:
<= 1,4 ms MS
Max. Schaltfrequenz:
150 HZ
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen:
50 MA
Max. Schaltleistung DC:
2,8 W
Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen:
1,5 W
Spannungsfall:
<= 1,7 V V
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC:
24 V
Betriebsspannungsbereich DC:
5 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
3
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio
Kabellänge:
2,5 M
Leitungseigenschaft:
Schleppkette+Roboter
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt
Max. Anziehdrehmoment:
0,4 NM
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
16,8 G
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfreiPA-verstärkt
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP68
Gewicht:
0,025 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,55*
€ 23,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,71*
€ 24,90*
Lager 955
185
€ 8,90*
ab € 25,54*
€ 34,44*
€ 8,95*
ab € 25,73*
€ 35,58*
€ 5,46*
ab € 35,28*
€ 46,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,9836
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.