Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE Näherungsschalter
Bild für SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE Näherungsschalter
Herstellerlogo für SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320737
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551373
EAN/GTIN:
     4052568094737
Datenblatt DE für SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE in Nut einlegbar; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 2,5 m; Anschlussabgang längs; mit Schildträger; offenes Ende
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Bauform:
für Rundnut
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbar
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
KC-Zeichen:
KC-EMV
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Leitungseigenschaft:
Schleppkettentauglich/Robotertauglich
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetoresistiv
Prüfbedingungen Leitung:
Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP68
Symbol:
00991152
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,47*
€ 23,77*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,75*
€ 24,89*
2 Tage
494
€ 8,90*
ab € 25,35*
€ 33,79*
€ 5,46*
ab € 34,46*
€ 44,88*
€ 3,90*
ab € 35,44*
€ 45,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.