Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSNU 559285, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 80mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DSNU 559285, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 80mm, bis 10 bar
Festo DSNU 559285, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 80mm, bis 10 bar
Festo DSNU 559285, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 80mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1214691
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSNU-25-80-PPS-A
EAN/GTIN:
     4052568205614
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 80mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSNU
Länge = 221.5mm
Druckluftanschluss = G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Luft
Abmessungen = 27 x 221.5mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebstemperatur max. = +80°C

Festo ISO-Zylinder - DSNU-25-80-PPS-A Verfügt über einen Kolbendurchmesser von 25 mm mit einem Hub von 80 mm Option zur Montage in jeder beliebigen Position M10x1,25-Kolbenstangengewinde PPS: Selbsteinstellende pneumatische Endpunktdämpfung Kolbenstangenkopf mit Außengewinde Die Konstruktionsstruktur des Zylinders ist: Kolben, Kolbenstange und Zylinderzylinder Doppeltwirkende Betriebsart Pneumatischer Anschluss G1/8 Mit Zubehör montierbar Sowohl die Kolbenstange als auch der Zylinderzylinder bestehen aus einer hochlegierten Stahllegierung, die nicht korrosiv ist Ist Teil der Kernproduktserie von Festo, Festo Teilenummer 559285
Weitere Informationen:
Hub:
80mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSNU
Länge:
221.5mm
Druckluftanschluss:
G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Luft
Abmessungen:
27 x 221.5mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1214691, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSNU2580PPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,29*
€ 46,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,74*
€ 48,37*
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 44,70*
€ 58,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,27*
€ 66,93*
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 93,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,69*
Zubehör
Festo
SG-M10X1,25
ab € 2,67*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8
ab € 24,18*
Zubehör
Festo
SMBR-8-25
ab € 2,47*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,35*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.