Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSNU 559283, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 40mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DSNU 559283, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 40mm, bis 10 bar
Festo DSNU 559283, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 40mm, bis 10 bar
Festo DSNU 559283, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 40mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1214685
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSNU-25-40-PPS-A
EAN/GTIN:
     4052568097318
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 40mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSNU
Länge = 181.5mm
Druckluftanschluss = G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Luft
Abmessungen = 27 x 181.5mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Modellnummer = 559283°C

Rundprofil-Zylinder der Serie DSNU – selbst justierende pneumatische Dämpfung. Runde Pneumatikzylinder der Serie DSNU von Festo mit selbsteinstellender pneumatischer Dämpfung an beiden Enden des Betätigungszylinders. Mit einer Kolbenstange aus Edelstahl innerhalb eines 3-teiligen Systems, das für ausgezeichnete Laufeigenschaften und eine lange Lebensdauer sorgt. Diese doppelt wirkenden pneumatischen Betätigungselemente haben zwei Anschlüsse für Druckluft zum Aus- und Einfahren der Kolbenstange in einer linearen Bewegung. Eine breite Palette an Zubehör ermöglicht die Installation der DSNU-Zylinder praktisch überall. Selbsteinstellende pneumatische Dämpfung. Die Pneumatikzylinder der Serie DSNU vom Typ PPS mit selbsteinstellender Dämpfung bieten eine ideale Dämpfung ohne manuelle Einstellung. Die selbsteinstellende Dämpfung sorgt für einen sanften und dynamischen Weg in die Endposition auch bei veränderten Lasten und Geschwindigkeiten. Mit einem Spezialkolben als Erweiterung des Hauptkolbens wird bei dieser Bauweise der Abbau des aufgebauten Luftpolsters gesteuert, womit keine Stellschraube benötigt wird. Montage und Einstellungszeit wird über die selbsteinstellende Dämpfung verringert, was zu hohem Einsparpotenzial bei der Arbeitszeit sorgt. Eigenschaften und Vorteile. Entspricht ISO 6432 für standardisierte metrische Montageabmessungen Kolbenstange aus Edelstahl mit Gewindeverbinder Große Auswahl an Hublängen und Bohrungsgrößen, die kann für eine Vielzahl von Anwendungen konfiguriert werden kann. Lange Standzeit Doppeltwirkend. Wie wird der Pneumatikzylinder befestigt?. Die pneumatischen runden Betätigungselemente der Serie DSNU erfüllen die ISO
Weitere Informationen:
Hub:
40mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSNU
Länge:
181.5mm
Druckluftanschluss:
G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Luft
Abmessungen:
27 x 181.5mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Modellnummer:
559283°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1214685, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSNU2540PPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,82*
€ 44,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,14*
€ 47,03*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 43,79*
€ 56,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,45*
€ 58,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 48,17*
€ 61,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,60*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,92*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,89*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,56*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,80*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,67*
Zubehör
Festo
FK-M10X125
ab € 24,55*
Zubehör
Festo
SGS-M10x125
ab € 7,46*
Zubehör
Festo
FBN-20/25
ab € 1,40*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X1
ab € 1,81*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,19*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,71*
Zubehör
Festo
SG-M10X1,25
ab € 2,67*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-D
ab € 9,02*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 4,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.