Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker, 1m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker, 1m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1212779
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1212779
EAN/GTIN:
     5056111945797
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
HDMI-Version = High Speed
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebsspannung = 30 V

RS Pro-HDMI mit Ethernet-Kabel. Ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet, Stecker-auf-Stecker-Steckverbindern und einer halogenfreien Ummantelung mit geringer Rauchentwicklung.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
HDMI-Version:
High Speed
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
30 V
Weitere Suchbegriffe: 1212779, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, 1102905110, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cable Power
CPRP005
ab € 3,79*
Zubehör
Neutrik
NAHDMI-W-B
ab € 12,96*
Zubehör
RS Pro
8741232
ab € 7,76*
Zubehör
RS Pro
8741188
ab € 6,67*
Zubehör
RS Pro
8950499
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.