Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik HDMI Buchse Buchse 19-polig Standard gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Neutrik HDMI Buchse Buchse 19-polig Standard gerade
Neutrik HDMI Buchse Buchse 19-polig Standard gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-9093717
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAHDMI-W-B
EAN/GTIN:
     7613187005039
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 19
Größe = Standard
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Durchgang
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

HDMI-Einbausteckverbinder NeutrikDer Neutrik HDMI-Einbausteckverbinder ist ein Durable Durchsteckadapter mit einer 19-poligen HDMI-Buchse an beiden Enden. Dies ist für die Übertragung von digitalem TV und PC-Video in High Definition geeignet. Es verfügt über ein standardisiertes D-förmiges Gehäuse für eine vielseitige und zuverlässige Steckverbinderlösung. Der Adapter ist für traditionelle HDMI-Stecker und Stecker in einem XLR-Gehäuse geeignet.Eigenschaften und VorteileHDMI 1.4 mit 19-poliger Buchse an beiden Enden Für HDTV-Übertragung geeignet Optionale Abschirmung mit Chassis-Erdung Universell einsetzbares D-förmiges Standardgehäuse Die Anschlussmethode wird durchgeführtZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
19
Größe:
Standard
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Durchgang
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Buchse, hdmi steckverbinder buchse, adapter hdmi, hdmi steckverbinder neutrik, 9093717, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, HDMI Buchsen, Neutrik, NAHDMIWB, Connectors, AV Connectors, HDMI Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 15,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,85*
€ 15,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,93*
€ 19,09*
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 19,20*
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
RSSCDP-FX-0
ab € 2,35*
Zubehör
Neutrik
RSSCDPFX-4
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.