Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F1772 X2 Folienkondensator 470nF ±10% / 310V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-118198
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F17724472014
EAN/GTIN:
     5059040876811
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F1772
Anschlussraster = 27.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 31.3mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 20.3mm
Abmessungen = 31.3 x 11 x 20.3mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = 14

(EN 132400) CEI 384-14 Ausg. 2 dauerhafte Qualifikationen, VDE 0565-1 Klasse X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (bis 1 μF) CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, ÖVE CEI 384-14 1981. Kondensatoren zur Störimpulsunterdrückung Klasse X2, Serie F1772-2000 310 V ac. Metallschichtkondensatoren zur Störimpulsunterdrückung zum Einbau zwischen den Phasen oder zwischen Phase und Neutral Epoxidharzgekapselt, schwer entflammbares Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F1772
Anschlussraster:
27.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
31.3mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
20.3mm
Abmessungen:
31.3 x 11 x 20.3mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
14
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, MOSFET, MOSFET-Transistor, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Schalttransistor, Transistor, entstörkondensator x2 ,47µf, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 118198, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, F17724472014, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
956
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 2,97*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,90*
€ 3,15*
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 3,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.