TRU COMPONENTS MKP-X2 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.47 µF 275 V/AC 10 % 15 mm (L x B x H) 18 x 10 x 16 mm MKP Kondensator X2 Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löt...
X2-Kondensator, Typ=B32922C3474M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=17.5 mm, Kapazität=0.47 ...
X2-Kondensator, Typ=B32923C3474M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=16.5 mm, Kapazität=470...