Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han E Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 6-polig 16A Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han E Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 6-polig 16A Stecker
HARTING Han E Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 6-polig 16A Stecker
HARTING Han E Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 6-polig 16A Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1148175
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062601
EAN/GTIN:
     5059039179404
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = Han E
Typ = Steckverbindereinsatz
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 500 V
Anzahl der Kontakte = 6
Gehäuseausrichtung = Gerade

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Steckverbinder gleicher oder verschiedener Typen, die in einer Leitung angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern. UL, CSA, SEV. Han E® -Einsätze. Pole: 6-48 (Schraubanschluss - Draht csa 2,5 mm²). Die 32- und 48-poligen Versionen erfordern zwei Kontakteinsätze pro Steckverbinderhalbstück, einen Standardeinsatz mit der Nummer "1 bis 16" oder einen Poleinsatz (m) oder (f) mit der Nummer "1 bis 24" zusammen mit einem Einsatz (m) oder (f) mit der Nummer "17 bis 32" oder "25 bis 48". Diese sind in der Preistabelle aufgeführt - z. B. 32P + E (17-32)
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
Han E
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
500 V
Anzahl der Kontakte:
6
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, 1148175, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09330062601, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 5,91*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 4,53*
€ 5,93*
€ 5,46*
ab € 4,56*
€ 5,94*
7 Tage
472
€ 6,95*
ab € 4,8631*
€ 6,3731*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,24*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,83*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
19300061750
ab € 12,37*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,76*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,83*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,62*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
19628060446
ab € 11,22*
Zubehör
Harting
19628060546
ab € 10,83*
Zubehör
Harting
19 30 006 1540
ab € 4,86*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.